理研化学
大型ゴーグル RG-7
レンズ内側は曇り止め加工されているのでレンズがくもりません。
装着時に隙間が出来にくいゴーグルです。
ヘッドバンド角度調節可。
UVカット。
JIS規格品です。
仕様
通気孔付。レンズ交換可、メガネ併用可、マスク併用可
機能
曇り止め加工、ヘッドバンド角度調節可、UVカット
形状
ゴーグル型
レンズ
防曇
材質(レンズ)
アセチ(1.0mm厚、内側AF)
寸法(mm)
193×85
質量(g)
115
レンズ色
透明
材質(フレーム)
軟質ビニール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59031147
RG-7
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください