ゴーグル RG-12

ゴーグル RG-12 - 理研化学ゴーグル RG-12 - 理研化学ゴーグル RG-12 - 理研化学
(1件のレビュー)

軟質エラストマーの採用により、快適なかけ心地と密着性を実現しました。
メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。

形状ゴーグル型機能メガネ併用可、マスク併用可寸法(mm)179×74質量(g)83レンズ色透明加工硬化処理レンズ防曇材質(フレーム)ポリプロピレンとエラストマーの二重成型材質(レンズ)ポリカハードコートAF内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59031165RG-12
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59031165
2017-02-22
用途: 研削作業およびダスター、じょせつのさいにもつかう。

頑丈で大変使いやすいです。
傷がつきにくいことが何よりいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする