インパクト用ソケット

インパクト用ソケット - トップ工業インパクト用ソケット - トップ工業インパクト用ソケット - トップ工業
(1件のレビュー)
差込角(mm)19.0[3/4]ソケット形状6角寸法l(mm)24内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
二面幅(mm)
寸法L(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58387077PT-61719.0[3/4]175017
3,150
2,598
2,858(税込)
当日出荷
58387086PT-61919.0[3/4]195019
3,150
2,898
3,188(税込)
当日出荷
58387095PT-62119.0[3/4]215021
3,250
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
58387104PT-62219.0[3/4]225022
3,250
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
58387113PT-62319.0[3/4]235023
3,250
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
58387122PT-62419.0[3/4]245024
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
58387131PT-62619.0[3/4]265026
3,500
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
58387147PT-62719.0[3/4]275027
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
58387156PT-62919.0[3/4]295329
3,850
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
58387165PT-63019.0[3/4]305330
3,850
2,998
3,298(税込)
当日出荷
58387174PT-63219.0[3/4]325332
3,950
3,398
3,738(税込)
当日出荷
58387183PT-63519.0[3/4]355535
4,100
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
58387192PT-63619.0[3/4]365536
4,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
58387201PT-63819.0[3/4]385738
4,950
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
58387217PT-64119.0[3/4]415741
5,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
58387226PT-64619.0[3/4]466246
6,600
5,698
6,268(税込)
当日出荷
77673594PT-65019.0[3/4]506250
10,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
20927210PT-65519.0[3/4]556255
11,900
7,098
7,808(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58387174
2021-01-29
用途: ハブナットの緩め
運輸・通信業

車の錆だらけのハブナットを緩める為、補助ハンドルの付いた大きめのエアーインパクトレンチとコレで245N・mで締められたナットが何とか緩められました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする