曜日別特売
PT-623 インパクト用ソケット トップ工業 58387113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
二面幅(mm)23
内容量1個注文コード58387113品番PT-623
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
呼び寸法(mm)
23
二面幅(mm)
23
質量(g)
373
寸法L(mm)
50
差込角(mm)
19.0[3/4]
寸法l(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケット形状
6角

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58387174
2021-01-29
用途: ハブナットの緩め
運輸・通信業

車の錆だらけのハブナットを緩める為、補助ハンドルの付いた大きめのエアーインパクトレンチとコレで245N・mで締められたナットが何とか緩められました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする