トップ工業
塩ビ管用ダイヤモンドホイール
塩ビ管を軽く切断することができます。
外形(mm)
105
刃厚(mm)
1.2
内径(mm)
20
付属リング穴径(Φmm)
15
適合被削材種
塩ビ管
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58391313
TDE-105
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください