トップ工業
フランジ付ダイヤモンドホイール
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドコーナーカッター
モノタロウ
¥
1,498
税込
¥
1,648
(22)
フランジ付のダイヤモンドホイール
コーナーカット・切断修正に
通常の切断も乾式と同様に使えます。
用途
コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に
刃厚(mm)
2
適合被削材種
コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58391322
TDF-105
105
¥
12,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58391331
TDF-125
125
¥
18,250
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください