トップ工業
ダイヤモンドホイールうす刃瓦名人”斬”
瓦切断用に開発された1.2ミリ厚のダイヤモンドホイールです。
軽い切れ味で疲労を軽減し、ふち欠けが少なく、外観仕上がり重視の施工に最適です。
用途
三州瓦・石州瓦・淡路瓦・いぶし瓦・陶器瓦(釉薬瓦)等瓦全般の切断に
内径(mm)
20
適合被削材種
各種瓦
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58391347
TDK-105N
105
1.2
¥
13,250
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58391356
TDK-125N
125
1.5
¥
14,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください