曜日別特売

ダイヤモンドホイール 薄刃タイル名人

ダイヤモンドホイール 薄刃タイル名人 - トップ工業

最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。
ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。

用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に外形(mm)105刃厚(mm)1内径(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル系全般RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58391444TDT-105U
12,750
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする