NBK(鍋屋バイテック会社)
ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴なし)
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類
ローレット
材質/仕上
A5056、アルマイト処理(黒)
仕様
グリップ取付穴なし、リーマ穴
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法Lr(mm)
寸法M1(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法d(mm)
寸法f(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07005257
HAK-40-R8-N
12
40
25
15
M5
14.5
8(+0.04~0)
22
6.5
13
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
翌日出荷
07005266
HAK-50-R10-N
13
50
28
18
M5
17
10(+0.04~0)
27
7.5
15
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
07005275
HAK-63-R12-N
14
63
32
22
M5
23
12(+0.04~0)
35
9
18
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
07005284
HAK-80-R16-N
15
80
40
28
M6
30
16(+0.04~0)
45
12.5
25
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください