メートルグラス(PP)

メートルグラス(PP) - エーゼット
(3件のレビュー)

目盛が刻印されているので、消えにくいです。

容量(mL)100材質PP高さ(mm)1401目盛(mL)5目盛あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58407386B100
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58407386
2023-12-12
用途: ガソリン添加材の計量
農・林・水産業

「目盛が刻印されているので、消えにくいです。」とのことでしたが、メモリは印刷で添加材がついたら消えてしましました。
看板に偽りありでした。

3が参考にしています
対象商品 : 58407386
2023-09-18
用途: オイルを計るため
サービス業

エンジンオイル交換するとき、2.6Lと中途半端なとき100ml計るのに便利です。

対象商品 : 58407386
2023-09-01
用途: 農薬を希釈するとき

農薬を希釈するとき200㍑と沢山希釈液を作るときは農薬が入っている容器の目盛りでいいが、10~20リットルくらい作るときはメスシリンダーよりこれが使いやすい。ガラス製は高価で割れやすいので、これは重宝している。難点は農薬原体によっては着いたら取れにくい。安いのでまた購入。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする