首もと氷ベルト強冷却タイプ

首もと氷ベルト強冷却タイプ - 桐灰首もと氷ベルト強冷却タイプ - 桐灰
(8件のレビュー)

今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。
水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。
ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。
専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。
くり返し使用可能です。
カバーは抗菌防臭加工済みです。

種類ジェル(首もと用)ネイビードットタイプ子供・大人兼用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58407806-
880
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58407806
2021-06-15
用途: 外出時の熱中症対策
サービス業

外にいる時間は短いものの、これからの気温上昇による
熱中症対策として購入しました。
条件下で60分の効果となっていますが、予備の保冷剤も
必要と思い同時購入。
純正品の保冷剤と比べて、幅が少しだけ広く、肉薄ですが、
本体への装着が出来ました。
品番 本体  58407806
品番 保冷剤 53534173

2が参考にしています
対象商品 : 58407806
2021-05-18
用途: 頭に熱を持つので、頭に使っている
その他業種

どこでも、工夫さえすれば、とても良く冷やすので、又、使いやすのでとても重宝しています。
超お勧めです。

対象商品 : 58407806
2021-07-19
用途: ウオーキングや屋内での家事に使いました
サンワコーポレーションその他業種

ネック周りを冷やすということですが、確かに冷えます。ギンギンに冷えますが、幅を1cmが位広げてもよいかなと思います。首のサイズ調整する紐も濡れると調整がしずらいのと留めるストッパーがすぐに外れてしまいます。なんでああいうストッパーされたのか。改善希望します。
それと凍ったジェルも入れる際に中々入れずらいです。
水でぬらしたカバーの先端角が固く首に直接触れるので危険です。
けがの原因にもなるのではないかと思います。
購入前は期待していましたが今回は残念で★一つとしました

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。メーカーに申し伝え改善の参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 58407806
2015-08-03
用途: 現場熱中症対策

購入後、条件付の作業環境のみ関連商品を会社から提供して使用しておりますが、作業員からもとても効果があるということで好評を得ています。
2つを交互に使用する方法で、保冷バックや強力保冷剤と合わせて活用しています。
1回あたりの冷却持続効果が更に長持ちしてくれれば有難い限りです。

2が参考にしています
対象商品 : 58407806
2014-07-23
用途: 暑い時の作業

良い感じですがもう少し溶ける時間長ければ助かります。一日中使用であれば予備2個ほど必要かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58407806
2017-07-19
用途: 夏の野外の作業に。
big_boy mc

中のジェルは凍らせて使用しても約1時間で常温に戻ってしまう。
叉、凍らせるのに3時間はかかるようで、もう一つ予備に購入したが
それでも1日通して使用はきつい。それでもこういった商品は他に
無いので、予備のジェルを単品での販売を強く望む。
実現不可能なら4セットなければダメですね。

5が参考にしています
対象商品 : 58407806
2016-07-24
用途: 夏季作業時

長時間快適に使用するのは無理。何本か予備が必要。炎天下では極めて短時間しかもたないと思う。
デスクワーク向け

2が参考にしています
対象商品 : 58407806
2015-07-31
用途: 熱中症予防対策の為

建物の中38.5度ある中で仕事をし使用10分程ですぐ溶けてしまいました。もう少し冷たいままで、持続してほしかった。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする