グリーンライフ
アメリカンポスト ステンレス
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
種別
ハガキが取出しやすいエンボス付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約190×430×230
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
148×50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58167182
US-43
¥
8,909
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください