曜日別特売

接着剤用ダイアフラムポンプ

接着剤用ダイアフラムポンプ - アネスト岩田

接液部はステンレス製です。吸込口を18リットル缶に直接挿入できますので洗浄が楽です。減圧弁が2個あるので、タンク・ガンの調圧が個別にできます。

用途低粘度接着剤用。トラスコ品番455-7883質量(kg)10.5全長×全幅W×全高(mm)360×480×780使用可能液体低粘度接着剤内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
吐出量(L/min)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58416793CGP-90ENG3/810(接液部)ステンレス
310,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする