曜日別特売

パレット一体型デジタル台はかり SNシリーズ

パレット一体型デジタル台はかり SNシリーズ - A&Dパレット一体型デジタル台はかり SNシリーズ - A&Dパレット一体型デジタル台はかり SNシリーズ - A&Dパレット一体型デジタル台はかり SNシリーズ - A&Dパレット一体型デジタル台はかり SNシリーズ - A&Dパレット一体型デジタル台はかり SNシリーズ - A&D

パレット一体型台はかり
1100×1100mmの大型計量台
フォークリフトで簡単に運搬可能です
倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です
切り出し計量機能:フレコンバック計量などに
表示器スタンド標準装備

用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。種類デジタル台はかり表示形式デジタル質量(kg)計量台:約70、指示計:約1.55高さ(mm)計量台:260電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚計量皿寸法W(mm)1100計量皿寸法D(mm)1100表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)1100外形寸法W(mm)1100外形寸法H(mm)263~268(指示計含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111最小目盛4kg計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)表示単位kg、pcs風袋引方法ありひょう量単位kg、pcs比較過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能内容量1台
注意
※本体木枠梱包+段ボール×2箱
(基本車上渡しになります)
※計画生産を行っている商品になります。欠品時には1カ月以上欠品する場合があります。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示(kg)
付属品
ひょう量
最小表示/目量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58417362SN1200K0.2(0~600)、0.5(600~1200)取扱説明書、設置アダプタ、ヒューズ、ファンクションシール、指示計カバー600kg、1200kg0.2kg(0~600kg)・0.5kg(600kg~1200kg)
348,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58417371SN600K0.1(0~300)、0.2(300~600)取扱説明書、設置アダプタ、ヒューズ、ファンクションシール、指示計カバー300kg、600kg0.1kg(0~300kg)、0.2kg(300~600kg)
348,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56398186SN1200K-00A00 (一般校正書類付)0.2(0~600)、0.5(600~1200)取扱説明書、設置アダプタ、ヒューズ、ファンクションシール、指示計カバー、一般校正書類600kg、1200kg0.2kg(0~600kg)・0.5kg(600kg~1200kg)
358,000
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
56398195SN600K-00A00 (一般校正書類付)0.1(0~300)、0.2(300~600)取扱説明書、設置アダプタ、ヒューズ、ファンクションシール、指示計カバー、一般校正書類300kg、600kg0.1kg(0~300kg)、0.2kg(300~600kg)
358,000
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする