OS(オーエス)
電動巻上げ式スクリーン
スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。ワイヤレスリモコンで簡単にリミット(停止位置)調整が可能です。
材質
フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウム
ケースキャップ部:スチール
キャップ類:樹脂(ABS)
用途
会議室、教室、大型集会所などに最適です。
タイプ
電動巻上げ式
付属品
ワイヤレスリモコン、スライディングブラケット、サイドブラケット
規格
NTSC(4:3)
設置方式
天吊り
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58418096
SEP-080VM-MRW1-WG
80型
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58418105
SEP-100VM-MRW1-WG
100型
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58418114
SEP-120VM-MRW1-WG
120型
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください