掛図式スクリーン

掛図式スクリーン - OS(オーエス)掛図式スクリーン - OS(オーエス)
(1件のレビュー)

アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。使用しないときは手で巻き取るだけの小型・軽量な掛図式です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。

材質
パイプ部:鋼材
生地部:PVC
キャップ部:PP
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。設置方式掛図式内容量1台
注意
※短焦点型プロジェクターには使用出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(kg)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58418281SMH-083FN-WG456-1244(スクリーン)1871×142919712.51519
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58418297SMH-103FN-WG456-1252(スクリーン)2314×176324143.41853
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58418306SMH-123FN-WG456-1261(スクリーン)2757×209328574.42183
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58418297
2016-08-09
用途: 研究会、ビデオ上映
医療・福祉・介護関連業

コストパフォーマンスに満足です。
重量が軽く取り扱いが容易です。
ビニル素材のため汚れた場合も簡単に拭き取れます。
巻き取り状態の時に簡単なストッパーが付いていればなお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする