大阪製罐
キャスター5型用
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいキャスター耐荷重380kg/台
トラスコ品番
457-1762
適合機種
5型
質量(kg)
10.5
材質(車輪)
ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)
597×563×130
キャスター
自在式(ストッパー付) (2個)・固定式 (2個)
キャスター径(Φmm)
100
色(本体)
ライトグレー
キャスター金具
スチール
最大積載量(kg/台)
400
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58418315
C5G
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600