曜日別特売

手動巻上げ式スクリーン

手動巻上げ式スクリーン - OS(オーエス)

スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。新スプリング巻上機構採用によって、静寂性を更に高めることに成功しました。

材質
フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウム
ケースキャップ部:スチール
キャップ類:樹脂(ABS)
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。付属品アルミフック棒、スライディングブラケット、サイドブラケットタイプ手動巻上げ式設置方式天吊り内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
サイズ
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58418324SMP-080VF-W1-ESECO456-1279(スクリーン)1726×12199.580型NTSC(4:3)
135,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58418333SMP-080WF-W1-ESECO456-1295(スクリーン)1871×110710.080型WXGA(16:10)
150,360
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58418342SMP-100VF-W1-ESECO456-1309(スクリーン)2132×152411.1100型NTSC(4:3)
157,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58418351SMP-100WF-W1-ESECO456-1325(スクリーン)2314×138411.8100型WXGA(16:10)
173,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58418367SMP-120VF-W1-ESECO456-1333(スクリーン)2538×182912.9120型NTSC(4:3)
182,780
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58418376SMP-120WF-W1-ESECO456-1350(スクリーン)2757×166113.6120型WXGA(16:10)
200,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする