OS(オーエス)
電動巻上げ式スクリーン
スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。ワイヤレスリモコンで簡単にリミット(停止位置)調整が可能です。
材質
フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウム
ケースキャップ部:スチール
キャップ類:樹脂(ABS)
用途
会議室、教室、大型集会所などに最適です。
付属品
ワイヤレスリモコン、スライディングブラケット、サイドブラケット
タイプ
電動巻上げ式
設置方式
天吊り
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
サイズ
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58418507
SEP-080VF-MRW1-ESECO
456-1155
(スクリーン)1726×1219
10.2
80型
NTSC(4:3)
¥
327,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58418516
SEP-080WF-MRW1-ESECO
456-1171
(スクリーン)1871×1107
10.7
80型
WXGA(16:10)
¥
361,140
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58418525
SEP-100VF-MRW1-ESECO
456-1180
(スクリーン)2132×1524
11.8
100型
NTSC(4:3)
¥
356,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58418534
SEP-100WF-MRW1-ESECO
456-1201
(スクリーン)2314×1384
12.5
100型
WXGA(16:10)
¥
392,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58418543
SEP-120VF-MRW1-ESECO
456-1210
(スクリーン)2538×1829
13.5
120型
NTSC(4:3)
¥
392,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58418552
SEP-120WF-MRW1-ESECO
456-1236
(スクリーン)2757×1661
14.3
120型
WXGA(16:10)
¥
431,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください