テラウチ(寺内製作所)
ブリッジコンベヤ
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折たたみ、伸縮可能なアルミ製脚付です。
材質
脚、フレーム、ローラーパイプ:硬質アルミ
ベアリング、シャフト、ボルト:スチール
機長(mm)
2000
ローラー幅(mm)
350
全幅(mm)
537
許容荷重(N)
(フレーム)980
内容量
1本
注意
※個人宅様へは配送不可商品になります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
ピッチ(mm)
肉厚(mm)
機高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58420153
BRA-3807
462-4327
19.5
75
1.4
630~935
¥
79,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58420162
BRA-3810
462-4335
17.5
100
1.4
630~935
¥
72,700
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58420171
BRA-3815
462-4343
15.3
150
1.4
630~935
¥
67,900
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58420187
BRA-4507
462-4351
22.0
75
1.5
633~938
¥
91,400
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58420205
BRA-4515
462-4378
16.7
150
1.5
633~938
¥
74,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58420196
BRA-4510
462-4360
19.0
100
1.5
633~938
¥
81,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません