TRUSCO
ミニワゴン 3段
ミニキャビネットLVR用ワゴンです。ワゴン単体での使用も可能です。
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58421377
MCW-3HW
3
120
40
スチール(メラミン焼付塗装)
なし
75
自在×4
ゴム
¥
29,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58421386
MCW-3HYG
3
120
40
スチール(メラミン焼付塗装)
なし
75
自在×4
ゴム
¥
29,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58421395
MCW-3W
3
120
40
スチール(メラミン焼付塗装)
なし
75
自在×4
ゴム
¥
28,640
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58421404
MCW-3YG
3
120
40
スチール(メラミン焼付塗装)
なし
75
自在×4
ゴム
¥
28,640
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540