曜日別特売

レベラー 化粧版付

レベラー 化粧版付 - TRUSCO

無段階で昇降できるので、荷物の高さ重さに関係なく自在に高さあわせが可能です。油圧を使用していないので油漏れ無く周囲をクリーンに保てます。電動効率の高いボールネジと高効率モーターのIPMモーターを使用しています。レベラーのように使用できるリフターです。全体をカバーで覆いデザイン性と安全性を向上しています。

仕様
別置き充電器付
上限下限リミットスイッチ付
キャスター
前車輪:固定ウレタン車輪2個
後車輪:自在ストッパー付ゴム
用途組み立て作業などのレベラーとして。荷物の昇降に。テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×630トラスコ品番464-2333ストローク(mm)825質量(kg)87全高(mm)1267テーブル高さ(mm)115~940バッテリーPE12V7.2操作方法固定押しボタンスイッチ車輪径D(Φmm)前75/後100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58423845BEN-P150L-9K150
431,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする