TRUSCO
ドンキーカート 折りたたみ式ワイドハンドル
荷台すべてが積載面として使用できます。
仕様
完成品 折りたたみハンドルタイプ 荷台幅広タイプ
材質
マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
省音
騒音対策
あり
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48940507
WD150N
740×480
145
13
¥
19,510
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58424301
WD300N
915×615
205
26
¥
40,090
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る