ドンキーカート 折りたたみ式空気入タイヤ

ドンキーカート 折りたたみ式空気入タイヤ - TRUSCO

路面に凹凸があっても空気入りタイヤが軽減します。

仕様
完成品
折りたたみハンドルタイプ
空気入りタイヤ仕様
トラスコ品番414-5313材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)180材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)180荷台寸法(幅)(mm)615ハンドル高さ(mm)890材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性衝撃を軽減します適合ストッパー300NARKB、300NARJB荷台寸法(奥行)(mm)915材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58424335301NAR915×61524526
85,670
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,800/税込¥3,080
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする