ドンキーカート 固定式空気入タイヤ

ドンキーカート 固定式空気入タイヤ - TRUSCOドンキーカート 固定式空気入タイヤ - TRUSCOドンキーカート 固定式空気入タイヤ - TRUSCO

路面に凹凸があっても空気入りタイヤが軽減します。

仕様
組立式
固定ハンドルタイプ
材質
マット:塩ビ
ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58424475302NAR180915×61524525
84,310
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58424484502NAR5001225×77533048
117,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする