曜日別特売
302NAR ドンキーカート 固定式空気入タイヤ TRUSCO 58424475

メイン画像

302NAR ドンキーカート 固定式空気入タイヤ TRUSCO 58424475
302NAR ドンキーカート 固定式空気入タイヤ TRUSCO 58424475

ドンキーカート 固定式空気入タイヤ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃21日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)615
積載荷重(kg)180
耐荷重(kg)180
荷台寸法(奥行)(mm)915
内容量1台注文コード58424475品番302NAR
参考基準価格(税別)¥84,310販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

路面に凹凸があっても空気入りタイヤが軽減します。

仕様
組立式
固定ハンドルタイプ
材質
マット:塩ビ
ハンドル表面処理:粉体塗装
耐荷重(kg)
180
荷台寸法(mm)
915×615
床面高さ(mm)
245
質量(kg)
25
トラスコ品番
414-5381
車輪径(Φmm)
180
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
積載荷重(kg)
180
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)
615
ハンドル高さ(mm)
890
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人20分
適合ストッパー
300NARKB、300NARJB
荷台寸法(奥行)(mm)
915
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする