ワコーパレット
アルミパレット(両面二方差)
軽くて洗浄ができ、衛生的です。(HACCP対応)耐蝕性に優れ、作業性も良く、リサイクル価値が高いため経済的です。段積みに最適で、たわみも少ないです。
仕様
両面二方差し
アルミ型材
溶接構造
用途
薬品会社・食品会社のGMP(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び、品質管理の基準に関する省令)等が必要なところ。電気・電子メーカー等のクリーンルーム。対象ユーザー:薬品会社・食品会社・クリーンルーム。
高さ(mm)
120
中央桁幅(mm)
40
内容量
1台
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
動荷重(kg)
静荷重(kg)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58427607
WR-0909
アルミ合金(A-6063-T75)
2000
2000
467-7579
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58427616
WR-1009
アルミ合金(A-6063-T75)
2000
2000
467-7587
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58427625
WR-1010
アルミ合金(A-6063-T75)
2000
2000
467-7595
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58427634
WR-1110
アルミ合金(A-6063-T75)
2000
2000
467-7609
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58427643
WR-1111
アルミ合金(A-6063-T75)
2000
2000
467-7617
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58427652
WR-1211
アルミ合金(A-6063-T75)
2000
2000
467-7625
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58427661
WR-1212
アルミ合金(A-6063-T75)
2000
2000
467-7633
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません