トンボ工業
鋼付芝ジョレン
鋼付で切れ味良好です。
刃が真っすぐなので土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。
用途
芝生のふち切り・切り取り・貼り替え。
土の表面の掘削・ならし作業。
全長(mm)
1200
先幅(mm)
260
トラスコ品番
411-5881
質量(kg)
1.1
材質(柄部)
木
材質(刃)
鋼付
爪長さ(mm)
158
刃渡り(mm)
260
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58428027
TMAT034L
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください