Rabbit
屋外掃除機 FL-H7500
環境に優しいミニ4ストロークOHVガソリンエンジンです。
大型エアクリーナー・大型マフラー採用 ホコリ対策。
低騒音・ミニ4ストロークOHVガソリン搭載
用途
ゴルフ場・公園・工場・学校・神社・仏閣の敷地のブロワーに。
経済性能を追求した造園業者に。
長さ(mm)
350
幅(mm)
430
質量(kg)
10.2
高さ(mm)
495
タンク容量(L)
1.9
排気量(mL)
75.6
使用燃料
自動車用ガソリン
騒音値(dB)
74
連続使用時間(分)
75
最大風量(m
3
/min)
14.1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58431931
FLH7500
¥99,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください