日本プラパレット(NPC)
プラスチックパレット ZR
ガスアシスト成形により、強度と軽さを両立したパレットです。
2点支持下の自動倉庫での使用にも対応可能です。
仕様
ハンドリフター非対応
適合
フォークリフト
型式
両面二方差し
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種別
色
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58433076
ZR-110120E-LN
ポリプロピレン(PP)
両面二方差し
グリーン
1250
5000
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58433085
ZR-110120E-RR-BK
再生ポリプロピレン(PP)
両面二方差し
ブラック
1250
5000
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58433094
ZR-110130E-LN
ポリプロピレン(PP)
両面二方差し
グリーン
1250
5000
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58433103
ZR-110140E-LN
ポリプロピレン(PP)
両面二方差し
グリーン
1250
5000
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58433112
ZR-110140E-RR-BK
再生ポリプロピレン(PP)
両面二方差し
ブラック
1250
5000
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58433121
ZR-1111E-BR
ポリプロピレン(PP)
両面二方差し
ブラウン
1000
4000
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58433137
ZR-1111E-LN
ポリプロピレン(PP)
両面二方差し
グリーン
1000
4000
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58433146
ZR-1111ERR-BK
再生ポリプロピレン(PP)
両面二方差し
ブラック
1000
4000
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58433155
ZR-1113E-LN
ポリプロピレン(PP)
両面二方差し
グリーン
1000
4000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58433164
ZR-1114E-LN
ポリプロピレン(PP)
両面二方差し
グリーン
1000
4000
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58433173
ZR-1114E-RR-BK
再生ポリプロピレン(PP)
両面二方差し
ブラック
1000
4000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58433182
ZR-1313E-RR-BK
再生ポリプロピレン(PP)
両面二方差し
ブラック
1000
4000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58433191
ZR-1315E-RR-BK
再生ポリプロピレン(PP)
両面二方差し
ブラック
1000
4000
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000