曜日別特売

ワンタッチオールアルミ60秒テント

ワンタッチオールアルミ60秒テント - 越智工業所ワンタッチオールアルミ60秒テント - 越智工業所ワンタッチオールアルミ60秒テント - 越智工業所ワンタッチオールアルミ60秒テント - 越智工業所ワンタッチオールアルミ60秒テント - 越智工業所ワンタッチオールアルミ60秒テント - 越智工業所ワンタッチオールアルミ60秒テント - 越智工業所ワンタッチオールアルミ60秒テント - 越智工業所

唯一の国内生産品、国内特許・意匠特許登録済・国際特許出願中のオリジナリティとクオリティの高いテントです。たたんだ時も手を挟まない安全設計です。合掌構造で内部空間がひろびろ、強度が増しました。より安心の設営の為、メーカー専用ウエイトなどオプションも充実しています。オールアルミなので錆に強くいつまでも美しい。テントの天幕・側幕の固定はTSクリップの採用で脱着が簡単ワンタッチ。アルミと樹脂で作られている為、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクトです。

フレーム(mm)
(桁)25
(アウター支柱)38.5
(インナー支柱)34.5
種類アップテント仕様合掌構造内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全15種類を絞り込む
寸法(m)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(m)
棟高(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58433252S-1-W22.5(天幕)白間口1.8×奥行1.82.68~2.98
105,000
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58433261S-2-W43(天幕)白間口3.6×奥行1.82.68~2.98
189,000
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58433277S-3-W28.5(天幕)白間口2.4×奥行2.42.99~3.29
129,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月中旬
58433295S-5-W33.5(天幕)白間口3×奥行33.21~3.71
181,000
169,800
186,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
58433304S-6-W61(天幕)白間口6×奥行33.21~3.71
276,000
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29877322S-1-Y22.5(天幕)黄間口1.8×奥行1.82.68~2.98
105,000
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29877338S-2-Y43(天幕)黄間口3.6×奥行1.82.68~2.98
189,000
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29877347S-3-Y28.5(天幕)黄間口2.4×奥行2.42.99~3.29
129,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29877356S-4-Y51.5(天幕)黄間口4.8×奥行2.42.99~3.29
234,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26913714S-5-Y33.5(天幕)黄間口3×奥行33.21~3.71
181,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
29877365S-6-Y61(天幕)黄間口6×奥行33.21~3.71
276,000
239,800
263,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58433286S-4-W51.5(天幕)白間口4.8×奥行2.42.99~3.29
234,000
219,800
241,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58433313S-K2-W37.5(天幕)白間口3.6×奥行2.73.16~3.66
164,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58433322SS-K2-W70.5(天幕)白間口7.2×奥行3.63.16~3.66
332,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58433331SS-K3-W70.2(天幕)白間口5.4×奥行3.63.16~3.66
298,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500~/税込¥3,850~
北海道地方数量1につき¥4,500~/税込¥4,950~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする