曜日別特売

エアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド)

エアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド) - IZUMIエアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド) - IZUMIエアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド) - IZUMIエアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド) - IZUMIエアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド) - IZUMIエアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド) - IZUMIエアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド) - IZUMIエアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド) - IZUMI
(5件のレビュー)

先端がスリム形状になっており、奥まった箇所へのバルブなどに使用できるヘッド形状。
両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。

弁の種類オープンタイプ内容量1個
全15種類を絞り込む
接続方式
タイプ
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
接続方式
全長(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58415244SOJ-SΦ8ホースジョイント(はずすと1/4オネジ)195スリム両口、グリップ無ショート
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
58415253SOM-S1/4オネジ155スリム両口、グリップ無ショート
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
58415262SOC-Sカプラ(1/4)165スリム両口、グリップ無ショート
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
58415305SOJ-SLΦ8ホースジョイント(はずすと1/4オネジ)295スリム両口、グリップ付セミロング
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
58415314SOM-SL1/4オネジ255スリム両口、グリップ付セミロング
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
58415323SOC-SLカプラ(1/4)265スリム両口、グリップ付セミロング
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
58415366SOJ-SL/BΦ8ホースジョイント(はずすと1/4オネジ)290スリム両口、グリップ付セミロング(曲げ)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
58415375SOM-SL/B1/4オネジ250スリム両口、グリップ付セミロング(曲げ)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
58415384SOC-SL/Bカプラ(1/4)260スリム両口、グリップ付セミロング(曲げ)
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
58415427SOJ-LΦ8ホースジョイント(はずすと1/4オネジ)390スリム両口、グリップ付ロング
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
58415436SOM-L1/4オネジ350スリム両口、グリップ付ロング
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
58415445SOC-Lカプラ(1/4)360スリム両口、グリップ付ロング
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
58415481SOJ-L/BΦ8ホースジョイント(はずすと1/4オネジ)385スリム両口、グリップ付ロング(曲げ)
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
58415497SOM-L/B1/4オネジ345スリム両口、グリップ付ロング(曲げ)
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
58415506SOC-L/Bカプラ(1/4)355スリム両口、グリップ付ロング(曲げ)
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: タイヤの空気入れ
八島自動車工業 有限会社自動車・二輪車・自転車関連業

先端の中側のゴムがめくれてしまって使いずらい。
分解して元に戻してもすぐにめくれてしまう。

対象商品 : 58415253
2022-10-08
用途: タイヤエア充填作業
有限会社力石モータース自動車・二輪車・自転車関連業

使い始めて1ヶ月で先端のバルブに接するOリングがなくなってしまいエア漏れして使い物にならない。

対象商品 : 58415314
2021-07-15
用途: タイヤ空気圧チェック時
石崎石油店自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすくホイールキャップがついていてもノズル先端が長いので問題なく入れれます!とても良い製品です

1が参考にしています
対象商品 : 58415262
2015-10-11
用途: マイカーのエアチェック
電気・ガス・熱供給・水道業

1)エアチェック後、抜くときにバルブの径とエアチャックの穴がきついのか、抜く角度により引っかかる時がある。
2)1)と関連で差し込むときも穴がきついせいか、まっすぐは入らずエアーが漏れるときがある。
3)また、エアバルブを押す中の金具がぶらぶらしてセンター位置に来ないときがある。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 58415366
2015-03-22
用途: 空気入れ

知っている人はいいですが、オープンとクローズ違いが判らず購入したら、使えないと
モノタロウの担当者から聞きました。その違いを分かりやすく説明文を商品のところに書いてほしい。
使い物になりませんでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
コンプレッサーなど、常時圧がかかるところにつないで使用するものはクローズタイプをご利用頂きますようお願い致します。
サイト表記につきましては、判り易い方法を検討してまいります。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする