| 08595361 | XW4A-02B1-V1 | コネクタ端子台 | 2 | 基板側端子台(プラグ、ストレート端子) | AWG28~AWG16 | RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格(申請中) | | |
|
| 08595377 | XW4A-03B1-V1 | コネクタ端子台 | 3 | 基板側端子台(プラグ、ストレート端子) | AWG28~AWG16 | RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格(申請中) | | |
出荷予定:2026年6月上旬 |
| 08595386 | XW4A-04B1-V1 | コネクタ端子台 | 4 | 基板側端子台(プラグ、ストレート端子) | AWG28~AWG16 | RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格(申請中) | | |
出荷予定:2026年6月下旬 |
| 08595395 | XW4A-05B1-V1 | コネクタ端子台 | 5 | 基板側端子台(プラグ、ストレート端子) | AWG28~AWG16 | RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格(申請中) | | |
出荷予定:2026年6月上旬 |
| 08595404 | XW4A-06B1-V1 | コネクタ端子台 | 6 | 基板側端子台(プラグ、ストレート端子) | AWG28~AWG16 | RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格(申請中) | | |
出荷予定:2026年5月下旬 |
| 08595413 | XW4A-08B1-V1 | コネクタ端子台 | 8 | 基板側端子台(プラグ、ストレート端子) | AWG28~AWG16 | RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格(申請中) | | |
|
| 39110267 | XW4A-09B1-V1 | コネクタ端子台 | 9 | 基板側端子台(プラグ、ストレート端子) | AWG28~AWG16 | RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、IEC/DIN、VDE規格、UL/CSA規格 | | |
|
| 08595422 | XW4A-10B1-V1 | コネクタ端子台 | 10 | 基板側端子台(プラグ、ストレート端子) | AWG28~AWG16 | RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格(申請中) | | |
|
| 39110224 | XW4A-07B1-V1 | コネクタ端子台 | 7 | 基板側端子台(プラグ、ストレート端子) | AWG28~AWG16 | RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、IEC/DIN、VDE規格、UL/CSA規格 | | |
|
| 08595587 | XW4A-03C1-V1 | コネクタ端子台 | 3 | 基板側端子台(プラグ、ストレート端子) | AWG24~AWG14 | RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格(申請中) | | |
|
| 08595571 | XW4A-02C1-V1 | コネクタ端子台 | 2 | 基板側端子台(プラグ、ストレート端子) | AWG24~AWG14 | RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格(申請中) | | |
出荷予定:2026年5月下旬 |
| 08595596 | XW4A-04C1-V1 | コネクタ端子台 | 4 | 基板側端子台(プラグ、ストレート端子) | AWG24~AWG14 | RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格(申請中) | | |
|
| 08595605 | XW4A-05C1-V1 | コネクタ端子台 | 5 | 基板側端子台(プラグ、ストレート端子) | AWG24~AWG14 | RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格(申請中) | | |
出荷予定:2026年6月上旬 |
| 08595614 | XW4A-06C1-V1 | コネクタ端子台 | 6 | 基板側端子台(プラグ、ストレート端子) | AWG24~AWG14 | RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格(申請中) | | |
出荷予定:2026年7月上旬 |
| 39110242 | XW4A-07C1-V1 | コネクタ端子台 | 7 | 基板側端子台(プラグ、ストレート端子) | AWG24~AWG14 | RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、IEC/DIN、VDE規格、UL/CSA規格 | | |
|
| 08595623 | XW4A-08C1-V1 | コネクタ端子台 | 8 | 基板側端子台(プラグ、ストレート端子) | AWG24~AWG14 | RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格(申請中) | | オープン | ¥289 | ¥239 アウトレット | ¥263(税込) |
| | 残り7点です |
| 39110285 | XW4A-09C1-V1 | コネクタ端子台 | 9 | 基板側端子台(プラグ、ストレート端子) | AWG24~AWG14 | RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、IEC/DIN、VDE規格、UL/CSA規格 | | |
|
| 08595632 | XW4A-10C1-V1 | コネクタ端子台 | 10 | 基板側端子台(プラグ、ストレート端子) | AWG24~AWG14 | RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格(申請中) | | |
|
| 27259603 | XW4A-02C1-V1 | コネクタ端子台 | 2 | 基板側端子台(プラグ、ストレート端子) | AWG24~AWG14 | RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格(申請中) | | | 代替品有 |