検査時の値には全幅の信頼がおける、全く問題ない。星4つとしているのは、使用期限が(確か)製造後1年の商品なのに、残期間6、7ヶ月程度のものが送られてくることがある。せめて残期間9、10ヶ月のモノを送ってほしい。
貴重なご意見ありがとうございます。品質改善に努めて参ります。
定期的に工場内の衛生管理を行うのですが、その際に使用しすぐに結果が出るので、数値が基準を下回っている際に再清掃を行い、再検査を行うという手順で、衛生管理に大変役立っています。
客先で使用するので、試薬を冷蔵状態で長時間持ち歩くことがむずかしい。
価格は適正と思います。
作業上必要な物なのでこれからもモノタロウさんで
購入します。
風呂釜洗浄サービス事業を始めたばかりで、まだ3件ですがユーザー宅の洗浄前と洗浄後にサンプル測定をしてお客様に確認していただきましたが、私自身が数値の合格・不合格の基準の設定がまだ出来ていませんので、いまひとつ説得力に欠けます。しかし洗浄前後のRLUは明らかに差が表れます。測定の都度、記録して今後更に効果的な仕事をするために活用します。まだ商品の評価を出来る段階ではありませんが、軽量でサイズも手軽なので、冷蔵庫チルドルームで保管中も持運びにも、コンパクトなのでほぼ満足です。要望ですが携帯するときに保冷が出来て最低10本程度を持運びが可能なケースまたはバッグがあると良いですね!