曜日別特売

MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R))

MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R)) - JNCMC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R)) - JNCMC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R)) - JNCMC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R)) - JNCMC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R)) - JNCMC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R)) - JNCMC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R)) - JNCMC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R)) - JNC
(4件のレビュー)

手軽かつ正確な微生物検査ができます。
試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。
長時間保存が可能で、かさばりません。

保存方法15℃以下の冷暗所保管環境冷蔵
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
培養温度・時間
アズワン品番
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
検出方式
培養温度・時間
アズワン品番
箱入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58435772一般生菌用1箱(100枚)(結果)赤色の集落として検出35℃・48時間2-5838-0125枚/袋×4袋入
10,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58435806酵素基質サルモネラ1箱(100枚)(結果)サルモネラ(硫化水素型、非生産型)はα-ガラクトシダーゼ活性を指標し、鮮明な青色スポットして観察35℃・24時間2-5838-0825枚/袋×4袋入
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58435815真菌用迅速タイプ1箱(100枚)(結果)赤いスポット、またはカビ、酵母が産生する特有の色素を伴った赤いスポットとして検出25℃・48時間2-5838-1325枚/袋×4袋入
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20372065黄色ブドウ球菌用1箱(100枚)(結果)黒いスポットの周りにうすい水色のハローが形成された発色コロニーとして検出35℃・24時間2-5838-1425枚/袋×4袋入
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35722767黄色ブドウ球菌用1ケース(100枚×10箱)(結果)黒いスポットの周りにうすい水色のハローが形成された発色コロニーとして検出35℃・24時間2-5838-64-
120,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39148349大腸菌群用 改1箱(25枚×4袋)(結果)青~青緑色の集落として検出35℃・24時間2-5838-2225枚/袋×4袋入
10,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39148358EC 大腸菌・大腸菌群用1箱(25枚×4袋)(結果)大腸菌は藍色の集落として、大腸菌群は青~青緑色の集落または藍色の集落(大腸菌)として検出35℃・24時間2-5838-27-
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58435781一般生菌用迅速タイプ1箱(100枚)(結果)赤色の集落として検出35℃・24時間2-3804-0125枚/袋×4袋入
14,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58435797黄色ブドウ球菌用1箱(100枚)(結果)黒いスポットの周りにうすい水色のハローが形成された発色コロニーとして検出35℃・24時間2-5838-0425枚/袋×4袋入
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58435824大腸菌・大腸菌群用1箱(100枚)(結果)大腸菌は藍色の集落として、大腸菌群は青~青緑色の集落または藍色の集落(大腸菌)として検出35℃・24時間2-5838-0725枚/袋×4袋入
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58435833大腸菌群用1箱(100枚)(結果)青~青緑色の集落として検出35℃・24時間2-5838-0225枚/袋×4袋入
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
39148367大腸菌群用 改1ケース(100枚×10箱)(結果)青~青緑色の集落として検出35℃・24時間2-5838-72-
80,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
39148376EC 大腸菌・大腸菌群用1ケース(100枚×10箱)(結果)大腸菌は藍色の集落として、大腸菌群は青~青緑色の集落または藍色の集落(大腸菌)として検出35℃・24時間2-5838-77-
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58435772一般生菌用25656767一般生菌用迅速/一般生菌用 兼用一般生菌用 サニ太くん Acplus JNC 25656767サニ太くん AcplusJNC1箱(25枚×4袋)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58435781一般生菌用迅速タイプ25656767一般生菌用迅速/一般生菌用 兼用一般生菌用迅速タイプ サニ太くん Acplus JNC 25656767サニ太くん AcplusJNC1箱(25枚×4袋)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58435797黄色ブドウ球菌用20372065黄色ブドウ球菌用黄色ブドウ球菌用 MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R)) JNC 20372065MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R))JNC1箱(100枚)
14,980
税込16,478
青~水色の集落全て黄色ブドウ球菌 陽性となります。
58435824大腸菌・大腸菌群用39148358EC 大腸菌・大腸菌群用大腸菌・大腸菌群用 MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R)) JNC 39148358MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R))JNC1箱(25枚×4袋)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58435833大腸菌群用39148349大腸菌群用 改大腸菌群用 MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R)) JNC 39148349MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R))JNC1箱(25枚×4袋)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39148367大腸菌群用 改21212146大腸菌群用 CC大腸菌群用 改 簡易微生物検査シート培地(MC-Media Pad) ケニス 21212146簡易微生物検査シート培地(MC-Media Pad)ケニス1袋(100枚)
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。
39148376EC 大腸菌・大腸菌群用21212137大腸菌・大腸菌群用 ECEC 大腸菌・大腸菌群用 簡易微生物検査シート培地(MC-Media Pad) ケニス 21212137簡易微生物検査シート培地(MC-Media Pad)ケニス1袋(100枚)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58435772
2020-08-19
用途: 衛生管理
製造業

手軽に衛生管理として使用できる。
液滴下の方法や貼り付け的な使い方の両方ができて、使いやすい。

対象商品 : 58435772
2019-05-31
用途: 検査
阪神ミートプロセスセンターその他業種

愛用しています。迅速タイプが出るのを楽しみにまってます

対象商品 : 20372065
2017-06-22
用途: 送料がかかるんですね

安いと思って購入したが、送料がかかるんですね。10%引きの時でもちょっと残念です。商品は、定番物ですからどこで買っても同じと思います。

対象商品 : 58435772
2016-08-14
用途: 卵加工施設のふき取り検査・落下細菌の検査
パトリーおおいたスリーエスファーム株式会社

簡単で非常にやり易い。大腸菌・大腸菌群・サルモネラ菌を同時に使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする