曜日別特売

端子台 ハンダ付け用 ML-51-S2AXF

端子台 ハンダ付け用 ML-51-S2AXF - サトーパーツ
取付方式ハンダ結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39185002ML-51-S2AXF-4P4P62.4750.8
オープン
取扱い終了
75771333ML-51-S2AXF-10P10P123.43111.76
オープン
取扱い終了
返品不可
75771342ML-51-S2AXF-11P11P133.59121.92
オープン
取扱い終了
返品不可
75771351ML-51-S2AXF-12P12P143.75132.08
オープン
取扱い終了
返品不可
75771367ML-51-S2AXF-13P13P153.91142.24
オープン
取扱い終了
返品不可
75771376ML-51-S2AXF-14P14P164.07152.4
オープン
取扱い終了
返品不可
75771385ML-51-S2AXF-15P15P174.23162.56
オープン
取扱い終了
返品不可
75771394ML-51-S2AXF-16P16P184.39172.72
オープン
取扱い終了
返品不可
75771403ML-51-S2AXF-17P17P194.55182.88
オープン
取扱い終了
返品不可
75771412ML-51-S2AXF-18P18P204.71193.04
オープン
取扱い終了
返品不可
75771421ML-51-S2AXF-19P19P214.87203.2
オープン
取扱い終了
返品不可
75771437ML-51-S2AXF-1P1P31.9920.32
オープン
取扱い終了
返品不可
75771446ML-51-S2AXF-20P20P225.03213.36
オープン
取扱い終了
返品不可
75771455ML-51-S2AXF-2P2P42.1530.48
オープン
取扱い終了
返品不可
75771464ML-51-S2AXF-3P3P52.3140.64
オープン
取扱い終了
返品不可
75771473ML-51-S2AXF-5P5P72.6360.96
オープン
取扱い終了
返品不可
75771482ML-51-S2AXF-6P6P82.7971.12
オープン
取扱い終了
返品不可
75771491ML-51-S2AXF-7P7P92.9581.28
オープン
取扱い終了
返品不可
75771507ML-51-S2AXF-8P8P103.1191.44
オープン
取扱い終了
返品不可
75771516ML-51-S2AXF-9P9P113.27101.6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする