端子台 ハンダ付け用 ML-250-S3AXF

端子台 ハンダ付け用 ML-250-S3AXF - サトーパーツ
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ端子ねじM3×7.2端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39184862ML-250-S3AXF-2P2P32.8522.86
オープン
取扱い終了
代替品有
75775052ML-250-S3AXF-1P1P25.2315.24
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75775061ML-250-S3AXF-3P3P40.4730.48
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75775077ML-250-S3AXF-4P4P48.0938.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75775086ML-250-S3AXF-5P5P55.7145.72
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75775095ML-250-S3AXF-6P6P63.3353.34
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39184862ML-250-S3AXF-2P39184817ML-250-S1AXF-2PML-250-S3AXF-2P 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF サトーパーツ 39184817端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXFサトーパーツ1個
298
税込328
同メーカーの類似品です
75775052ML-250-S3AXF-1P75775165ML-250-S1AXF-1PML-250-S3AXF-1P 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF サトーパーツ 75775165端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXFサトーパーツ1個
269
税込296
同メーカーの類似品です
75775061ML-250-S3AXF-3P39184826ML-250-S1AXF-3PML-250-S3AXF-3P 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF サトーパーツ 39184826端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXFサトーパーツ1個
329
税込362
同メーカーの類似品です
75775077ML-250-S3AXF-4P39184835ML-250-S1AXF-4PML-250-S3AXF-4P 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF サトーパーツ 39184835端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXFサトーパーツ1個
758
税込834
同メーカーの類似品です
75775086ML-250-S3AXF-5P39184844ML-250-S1AXF-5PML-250-S3AXF-5P 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF サトーパーツ 39184844端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXFサトーパーツ1個
439
税込483
同メーカーの類似品です
75775095ML-250-S3AXF-6P39184853ML-250-S1AXF-6PML-250-S3AXF-6P 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF サトーパーツ 39184853端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXFサトーパーツ1個
489
税込538
同メーカーの類似品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする