プラスチックニッパ(ストレート刃)

プラスチックニッパ(ストレート刃) - フジ矢

刃部は、当社独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」を採用し、するどい切れ味で、切断面もきれいに仕上がります。連続切断作業でも快適なコイルバネ付。衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。

用途軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。仕様刃部鏡面仕上、ストレート刃(薄刃)、バネ付、抗菌、ROHS対応全長(mm)154質量(g)125呼び寸法(mm)150刃形ストレート刃硬度HRC56~60内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60825694FPN-150FS
3,040
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60825694FPN-150FS32752763FPN-150FSFPN-150FS プラスチックニッパ フジ矢 32752763プラスチックニッパフジ矢1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする