曜日別特売

チェーンカッター(セット物)

チェーンカッター(セット物) - KANA(片山チエン)
(3件のレビュー)

チェーンをはさみ、ホルダーネジでセットし、カッターネジを廻すだけで簡単・迅速にローラチェーンのピンを抜く事が出来ます。

セット内容チエンカッター本体、カッターピン、カッターピンホルダー、カッター受ホルダー、ストレートパンチチェーンカッター、ストレートパンチチェーンカッター用ピン種類チェーン用加工器具内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用範囲
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58470203CK23ANO.25、35、410、06B、415975118
12,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
58470212CK345ANO.35,35-2列、40、50、CZ/CY(3・4)、C2040/2050(S・R)1257320
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
58470221CK456ANO.40、40-2列、50、50-2列、60、CZ/CY(4・5)、C2040/2050/2060(S・R)13910024
20,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KANAチェーンカッター セット品
この動画は、17が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58470221
2020-01-16
用途: 機械メンテナンス
ジャパンエレベーターサービス北海道株式会社サービス業

マルチのチェーンカッターが欲しかったので、見つけてすぐに購入してしまいました。製品もしっかりした創りでよっかったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 58470221
2016-07-15
用途: 搬送機、コンベヤーのチェーンのリンク調整に使用しています。
Project Sサービス業

40番、50番、60番とチェーンも多種多様な製品があるため、非常に重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 58470221
2016-09-13
用途: 補修部品製作メンテナンス
鯉沼商会

特に良い所もありませんが、普通に使えます。ケースは少し大げさでかさばるので布製などの簡易な物でも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする