淡路マテリア
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ
種別
SCH80
材質
炭素鋼
形状
エルボ45°
色
黒
種類
溶接継手
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58580715
45EL
15
1/2
¥
3,630
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58580724
45EL
20
3/4
¥
3,630
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580733
45EL
25
1
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580742
45EL
32
1・1/4
¥
3,770
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580751
45EL
40
1・1/2
¥
3,770
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58580767
45EL
50
2
¥
6,720
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580776
45EL
65
2・1/2
¥
9,460
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580785
45EL
80
3
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580794
45EL
100
4
¥
21,530
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材