分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D

分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D - マスプロ電工

端子はすべて金メッキです。

適合CATV(76~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続タイプ全端子電流通過型(OUT→IN)電流容量(A)0.8(DC15V)、DC専用(AC電源不可)内容量1個
注意
※電源供給しない場合、LEDは点灯しませんが、本器の異常ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分配数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58566961CSP2D-P2
3,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
58566977CSP3D-P3
4,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
58566986CSP4D-P4
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58566961CSP2D-P70216308CSP2DW-PCSP2D-P 分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D スリムタイプ マスプロ電工 70216308分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D スリムタイプマスプロ電工1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58566977CSP3D-P70216317CSP3DW-PCSP3D-P 分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D スリムタイプ マスプロ電工 70216317分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D スリムタイプマスプロ電工1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58566986CSP4D-P70216326CSP4DW-PCSP4D-P 分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D スリムタイプ マスプロ電工 70216326分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D スリムタイプマスプロ電工1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする