CSP3D-P 分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D マスプロ電工 58566977

CSP3D-P 分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D マスプロ電工 58566977 CSP3D-P 分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D マスプロ電工 58566977

分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58566977 品番CSP3D-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,840
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

端子はすべて金メッキです。

分配数3 仕様屋内用、デジタル放送対応 適合CATV(76〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続 種別3分配器 タイプ全端子電流通過型(OUT→IN) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×130×28 電流容量(A)0.8(DC15V)、DC専用(AC電源不可) 電圧定在波比(10〜76MHz)2以下、(76〜222MHz)1.8以下、(222〜770MHz)1.8以下、(770〜1489MHz)2以下、(1489〜2150MHz)2以下、(2150〜2655MHz)2.5以下 分配損失(dB)(10〜76MHz)6.3以下、(76〜222MHz)6以下、(222〜770MHz)7以下、(770〜1489MHz)8以下、(1489〜2150MHz)9以下、(2150〜2655MHz)11.5以下 端子間結合損失(dB)(10〜76MHz)15以上、(76〜222MHz)20以上、(222〜770MHz)18以上、(770〜1489MHz)15以上、(1489〜2150MHz)15以上、(2150〜2655MHz)15以上
注意
※電源供給しない場合、LEDは点灯しませんが、本器の異常ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58566977 CSP3D-P 70216317 CSP3DW-P 分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D スリムタイプ マスプロ電工 分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D スリムタイプ マスプロ電工 1個 6,198 税込6,818 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする