淡路マテリア
溶接式管継手(黒)キャップ
形状
キャップ
呼び厚さ
SCH80
材質
炭素鋼
色
黒
種類
溶接継手
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58582483
CAP
15
1/2
SCH80
25.4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582492
CAP
20
3/4
SCH80
25.4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582501
CAP
25
1
SCH80
38.1
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582517
CAP
32
1・1/4
SCH80
38.1
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582526
CAP
40
1・1/2
SCH80
38.1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582535
CAP
50
2
SCH80
38.1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582544
CAP
65
2・1/2
SCH80
38.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582553
CAP
80
3
SCH80
50.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582562
CAP
100
4
SCH80
63.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材