淡路マテリア
溶接式管継手(白)45°ロングエルボ
種別
SCH40
材質
炭素鋼
形状
エルボ45°
色
白
種類
溶接継手
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58582894
45EL
15
1/2
¥
3,070
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582903
45EL
20
3/4
¥
3,070
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582912
45EL
25
1
¥
3,070
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582921
45EL
32
1・1/4
¥
3,130
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582937
45EL
40
1・1/2
¥
3,130
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582946
45EL
50
2
¥
4,580
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582955
45EL
65
2・1/2
¥
7,420
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582964
45EL
80
3
¥
9,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582973
45EL
100
4
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材