MIEテクノ
溶接式管継手(ステンレス)45°ロングエルボ
材質
ステンレス鋼
形状
45°ロングエルボ
種類
突合せ溶接式管継手
ねじの種類
Rc
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58585003
45EL
15
1/2
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585012
45EL
20
3/4
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585021
45EL
25
1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
58585037
45EL
32
1-1/4
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
58585046
45EL
40
1-1/2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
58585055
45EL
50
2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585064
45EL
65
2-1/2
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585073
45EL
80
3
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585082
45EL
100
4
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材