MIEテクノ
溶接式管継手(ステンレス)キャップ
種類
突合せ溶接式管継手
形状
キャップ
材質
ステンレス鋼
ねじの種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
限界厚さ(mm)
寸法E(mm)
寸法E1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58585904
CAP
21.7
-
25.4
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
58585913
CAP
27.2
-
25.4
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
58585922
CAP
34.0
-
38.1
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
58585931
CAP
42.7
-
38.1
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
58585947
CAP
48.6
-
38.1
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
58585956
CAP
60.5
5.5
38.1
44.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585965
CAP
76.3
7
38.1
50.8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
58585974
CAP
89.1
7.6
50.8
63.5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585983
CAP
114.3
8.6
63.5
76.2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材