ヘンケル
LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol
高いせん断はく離強度を有し、高負荷部の接着に最適です。
垂れが少なくポッティング(肉盛り)、垂直面への塗布に適します。
主な用途
アルミ、ステンレス、ガラス
仕様
ガンタイプ2液混合型
トラスコ品番
332-7531
色
淡黄褐色
質量(g)
86
粘度
高粘度
硬化時間(分)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50mL
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
硬度(ショア D)
84~94
内容量
1本(50mL)
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37041961
E20NS50
¥
4,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください