曜日別特売

LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol

LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol - ヘンケル
仕様ガンタイプ2液混合型、基板、ハウジング組立てトラスコ品番332-7566黒不透明質量(g)76粘度低粘度硬化時間(分)180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性内容量1本(50mL)
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37041986E-60NC-50
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする