曜日別特売

上り框(玄関框) ラシッサSフロア用 見付150mm

上り框(玄関框) ラシッサSフロア用 見付150mm - TOSTEM(LIXIL)上り框(玄関框) ラシッサSフロア用 見付150mm - TOSTEM(LIXIL)上り框(玄関框) ラシッサSフロア用 見付150mm - TOSTEM(LIXIL)

玄関に格調高い表情を演出する、重厚感あふれる框材

適合ラシッサSフロア基材MDF+集成材材質(表面)ハイパーフィルム見付(mm)150内容量1本
注意
※表面の樹脂シートの取り位置により、1本1本の色柄が異なります。
全15種類を絞り込む
寸法(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58774965LZYWZA12J90×150×1950クリエアイボリー/クリエホワイト2mタイプ
25,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
58775017LZYWZA13J90×150×2950クリエホワイト3mタイプ
46,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
58774974LZYPZA12J90×150×1950クリエペール2mタイプ
25,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
58775026LZYPZA13J90×150×2950クリエペール3mタイプ
46,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
58774983LZYLZA12J90×150×1950クリエラスク2mタイプ
25,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
58775035LZYLZA13J90×150×2950クリエラスク3mタイプ
46,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
58774992LZYMZA12J90×150×1950クリエモカ2mタイプ
25,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
58775044LZYMZA13J90×150×2950クリエモカ3mタイプ
46,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
58775001LZYDZA12J90×150×1950クリエダーク2mタイプ
25,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
58775053LZYDZA13J90×150×2950クリエダーク3mタイプ
46,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
65512379LZYWZA14J90×150×3950クリエアイボリー/クリエホワイト4mタイプ
105,000
取扱い終了
返品不可
65512388LZYPZA14J90×150×3950クリエモカ4mタイプ
105,000
取扱い終了
返品不可
65512397LZYLZA14J90×150×3950クリエペール4mタイプ
105,000
取扱い終了
返品不可
65512406LZYMZA14J90×150×3950クリエダーク4mタイプ
105,000
取扱い終了
返品不可
65512415LZYDZA14J90×150×3950クリエラスク4mタイプ
105,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする