曜日別特売

上り框(玄関框) ラシッサSフロア用 見付90mm

上り框(玄関框) ラシッサSフロア用 見付90mm - TOSTEM(LIXIL)上り框(玄関框) ラシッサSフロア用 見付90mm - TOSTEM(LIXIL)上り框(玄関框) ラシッサSフロア用 見付90mm - TOSTEM(LIXIL)

玄関に格調高い表情を演出する、重厚感あふれる框材

適合ラシッサSフロア基材MDF+集成材材質(表面)ハイパーフィルム見付(mm)90内容量1本
注意
※表面の樹脂シートの取り位置により、1本1本の色柄が異なります。
全15種類を絞り込む
寸法(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58775062LZYWZB12J90×90×1950クリエアイボリー/クリエホワイト2mタイプ
24,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
58775114LZYWZB13J90×90×2950クリエアイボリー/クリエホワイト3mタイプ
45,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
58775071LZYPZB12J90×90×1950クリエペール2mタイプ
24,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
58775123LZYPZB13J90×90×2950クリエペール3mタイプ
45,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
58775087LZYLZB12J90×90×1950クリエラスク2mタイプ
24,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
58775132LZYLZB13J90×90×2950クリエラスク3mタイプ
45,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
58775096LZYMZB12J90×90×1950クリエモカ2mタイプ
24,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
58775141LZYMZB13J90×90×2950クリエモカ3mタイプ
45,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
58775105LZYDZB12J90×90×1950クリエダーク2mタイプ
24,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
58775157LZYDZB13J90×90×2950クリエダーク3mタイプ
45,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
65512528LZYWZB14J90×90×3950クリエアイボリー/クリエホワイト4mタイプ
104,000
取扱い終了
返品不可
65512537LZYPZB14J90×90×3950クリエペール4mタイプ
104,000
取扱い終了
返品不可
65512546LZYLZB14J90×90×3950クリエラスク4mタイプ
104,000
取扱い終了
返品不可
65512555LZYMZB14J90×90×3950クリエモカ4mタイプ
104,000
取扱い終了
返品不可
65512564LZYDZB14J90×90×3950クリエラスク4mタイプ
104,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする